{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 80 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 30 µm | |
mätkraft | 1,7 N - 2,8 N | |
Anslutningsgänga för givare | M2,5 | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433050 80/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101706 | |
Tillverkarens nummer | 10170 |