{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 25 µm | |
mätkraft | 1 N - 2 N | |
Anslutningsgänga för givare | M2,5 | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433050 50/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100303 | |
Tillverkarens nummer | 10030 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisionsmätur stötskyddat 50/58 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 171,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
363 styck i lager
1 527,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 |
mätområde | 50 | 50 |
mätkraft | 1 ;2 | 1 ;2 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
skalvärde | 0,01 | 0,01 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | mätklocka | mätklocka |