Precisionsmätur stötskyddat 40/58 mm

Art-nr: 433050 40/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 389,03 SEK /st.
  • 899,71 SEK /st.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 40 mm
    skalvärde 0,01 mm
    avläsning 1 varv av visaren 1 mm
    Mätavvikelse MPE (mätområde) 25 µm
    mätkraft 0,8 N - 1,8 N
    Anslutningsgänga för givare M2,5
    Mätteknik analog
    Höljes-⌀ 58 mm
    Produktslag mätklocka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 433050 40/58
    EAN/GTIN 4031452163094

    Benämning

    Utförande:

    Mått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).
    Stabil, mattförkromad stomme av mässing.
    Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
    Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.
    Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning.

    Specialtillbehör:

    Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen