• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-⌀: 30/58mm

Art-nr.: 433050 30/58
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 306,66 SEK /st.
  • 935,19 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 30 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 20 µm
mätkraft 0,8 N - 1,6 N
Anslutningsgänga för givare M2,5
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433050 30/58
EAN/GTIN 4031452100280
Tillverkarens nummer 10028
Manufacturer KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Benämning

Utförande:

Mått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006 (utom strl. 100/80).
Stabil, mattförkromad stomme av mässing.
Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.
Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen