{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 30 mm - 40 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 98 mm | |
mätdjup med förlängning | 248 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 140 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429005 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368517223 | |
Tillverkarens nummer | 368-168 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning, mätområde: 30-40mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
6 767,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
4 756,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
felgräns | 0,006 mm | 0,006 mm |
mätdjup med förlängning | 248 mm | 247 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |