Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning, mätområde: 16-20mm

Art-nr.: 429005 16-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 285,91 SEK /st.
  • 568,03 SEK /st.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 16 mm - 20 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
Mättrummans ⌀ 23 mm
mått a 0,3 mm
standardmätdjup 80 mm
mätdjup med förlängning 230 mm
Mätteknik analog
totallängd 127 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429005 16-20
EAN/GTIN 4946368517193
Tillverkarens nummer 368-165

Benämning

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.
Utförande för bottenhål. Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning, mätområde: 16-20mm

Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning, mätområde: 16-20mm

på begäran
I lager
24 styck i lager
6 209,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
3 866,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
avläsning 0,005 mm 0,005 mm
felgräns 0,004 mm 0,006 mm
mätområde 16 mm - 20 mm 16 mm - 20 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm 1/50 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Mätteknik analog analog
Produktslag 3-punkts innermikrometer 3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen