{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 63 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 105 mm | |
mätdjup med förlängning | 255 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 156 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429005 50-63 | |
EAN/GTIN | 4946368517247 | |
Tillverkarens nummer | 368-170 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning 50-63 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 527,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
5 626,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 | 0,005 |
mätområde | 50 ;63 | 50 ;63 |
mätdjup med förlängning | 255 | 267 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
mått a | 0,3 | 1 |
Mätteknik | analog | analog |