Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO 60-70 mm

Art-nr: 428830 60-70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 569,52 SEK /st.
  • 430,61 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 60 mm - 70 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,005 mm
mått a 11 mm
standardmätdjup 104 mm
mätdjup med maximal förlängning 1604 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428830 60-70
EAN/GTIN 7630041117073
Tillverkarens nummer 06130117

Benämning

Utförande:

Digital 3-punkts invändig mikrometer för mycket exakt mätning av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat CAPA µ-mätsystem.
Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen