Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO 6-8 mm

Art-nr: 428830 6-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 274,81 SEK /st.
  • 547,10 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 8 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
mått a 2,5 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med maximal förlängning 379 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428830 6-8
EAN/GTIN 7630041116953
Tillverkarens nummer 06130105

Benämning

Utförande:

Digital 3-punkts invändig mikrometer för mycket exakt mätning av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat CAPA µ-mätsystem.
Mätytor av härdat stål (HV30−770).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen