Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO 90-100 mm

Art-nr: 428830 90-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 415,64 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 90 mm - 100 mm
    avläsning 0,001 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns 0,005 mm
    mått a 11 mm
    standardmätdjup 104 mm
    mätdjup med maximal förlängning 1604 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428830 90-100
    EAN/GTIN 7630041117103
    Tillverkarens nummer 06130120

    Benämning

    Utförande:

    Digital 3-punkts invändig mikrometer för mycket exakt mätning av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat CAPA µ-mätsystem.
    Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

    Anmärkning:

    Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen