Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO 11-14 mm

Art-nr: 428830 11-14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 276,25 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 11 mm - 14 mm
    avläsning 0,001 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    felgräns 0,004 mm
    mått a 3,5 mm
    standardmätdjup 72 mm
    mätdjup med maximal förlängning 1593 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428830 11-14
    EAN/GTIN 7630041116984
    Tillverkarens nummer 06130108

    Benämning

    Utförande:

    Digital 3-punkts invändig mikrometer för mycket exakt mätning av hål, även vid stora mätdjup. Unik invändig mikrometer enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första ordningen). Självcentrerande och självuppriktande. Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Patenterat CAPA µ-mätsystem.
    Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

    Anmärkning:

    Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen