{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ± 1 µm | |
Tråd-⌀ | 2,55 mm | |
för gängor | M36 / M39 / M42 / M45 | |
för gängstigning P | 4/ 4,5 | |
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Gängmätningstråd | |
För spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 2,550 | |
EAN/GTIN | 2050001940940 |