{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ± 1 µm | |
Tråd-⌀ | 0,25 mm | |
för gängor | M2 / M2,3 | |
för gängstigning P | 0,4 | |
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 2,145 / 2,444 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Gängmätningstråd | |
För spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 0,250 | |
EAN/GTIN | 2050001063496 |