{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ± 1 µm | |
Tråd-⌀ | 1,65 mm | |
för gängor | M18 / M20 / M22 | |
för gängstigning P | 2,5 | |
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 19,037 / 21,163 / 23,163 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Gängmätningstråd | |
För spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 1,650 | |
EAN/GTIN | 2050001940926 |