Gängmätningstrådsats, Tråd-⌀: 0,895mm

Art-nr.: 422490 0,895
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 418,15 SEK /st.
  • 584,41 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tråd-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ± 1 µm
Tråd-⌀ 0,895 mm
för gängor M10
för gängstigning P 1,5
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 10,414 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Gängmätningstråd
För spindel-⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 422490 0,895
EAN/GTIN 2050001063540

Benämning

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförkromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindeln.

Användningsdata:

För bestämning av flank-⌀ för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.

Leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

Anmärkning:

Mätspindel-⌀ måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen