{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 100 mm - 125 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 3 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 1/50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
Utförande mätyta | med hårdmetalltänder | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420500 100-125 | |
EAN/GTIN | 4946368214979 | |
Tillverkarens nummer | 103-141-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Bygelmikrometer, mätområde: 100-125mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 352,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 707,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | 19 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |