{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 100 mm - 125 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 19 mm | |
Känselvred | Ja | |
Mätteknik | analog | |
antal inställningsmått | 1 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420402 100-125 | |
EAN/GTIN | 4045197471581 | |
Tillverkarens nummer | 420402 100-125 |