{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 75 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 19 mm | |
Känselvred | Ja | |
Mätteknik | analog | |
antal inställningsmått | 1 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420402 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197367358 | |
Tillverkarens nummer | 420402 75-100 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |