{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 150 mm - 175 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 4 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 1/50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
Utförande mätyta | med hårdmetalltänder | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420500 150-175 | |
EAN/GTIN | 4946368214993 | |
Tillverkarens nummer | 103-143-10 |