{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 1/50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
Utförande mätyta | med hårdmetalltänder | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420500 50-75 | |
EAN/GTIN | 4946368385648 | |
Tillverkarens nummer | 102-303 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 593,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
571,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
260 styck i lager
1 166,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
736,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |