Bygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 420500 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 361,16 SEK /st.
  • 231,78 SEK /st.
på begäran
I lager
300 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 1/50 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
Utförande mätyta med hårdmetalltänder
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420500 0-25
EAN/GTIN 4946368385624
Tillverkarens nummer 102-301

Benämning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel.
Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
Från storlek 100 −125, lackerad gjutjärnsbygel.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen