{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 750 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,12 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415100 750 | |
EAN/GTIN | 4045197203175 | |
Tillverkarens nummer | 415100 750 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning 750 mm
på begäran
I lager
97 styck i lager
8 240,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
9 752,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 150 | 150 |
gradering | 1/20 | 1/20 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Mätteknik | analog | analog |
Mätavvikelse E MPE | ±0,12 | ± 0,10 |