{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,1 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415100 500 | |
EAN/GTIN | 4045197203168 | |
Tillverkarens nummer | 415100 500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 500mm
på begäran
I lager
120 styck i lager
5 252,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
8 514,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
5 201,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
8 136,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
5 579,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
mätområde | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
gradering | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |