{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,15 mm | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415100 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197927699 | |
Tillverkarens nummer | 415100 1000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning 1000 mm
på begäran
I lager
83 styck i lager
9 180,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
10 733,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
14 155,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
14 534,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
skänkellängd | 150 | 200 | 300 | 200 |
gradering | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |