{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
Gradering nonie mm/tum | Ja | |
felgräns | 0,24 mm | |
skänkellängd | 200 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 2,5 kg | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415196 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406584276 | |
Tillverkarens nummer | 415196 1000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skjutmått, mätområde: 1000mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
14 496,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
10 705,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
14 119,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
9 156,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | Verkstadsnorm | ISO 13385 | Verkstadsnorm | ISO 13385 |
skänkellängd | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
gradering | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |