• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verkstadsskjutmått med fininställning, mätområde: 750mm

Art-nr.: 415090 750
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,26 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 762,30 SEK /st.
  • 831,60 SEK /st.
på begäran
I lager
26 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 750 mm
gradering 1/20 mm
Mätavvikelse E MPE ± 0,10 mm
Fininställning Ja
Mätspetsar Ja
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415090 750
EAN/GTIN 4062406065225
Tillverkarens nummer 415090 750
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbottnar och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skalindelning som ger enkel avläsning av invändiga och utvändiga mått. Direkt avläsning av invändigt mått med extra skalindelning. Med fininställning. Med låsskruv. Storlek 300 genomhärdad, från storlek 500 mätytor härdade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen