{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6842 | |
hålavstånd g | 36 mm | |
hålavstånd e | 41 mm | |
Hålavstånd f | 44 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 30 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
spännlängd | 32 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4 000 N | |
totalhöjd H | 116 mm | |
totallängd L | 309 mm | |
kontaktskruv | M8×35 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikelnummer | 376720 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094232 | |
Tillverkarens nummer | 94235 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tryck- ochdragspännare 3
på begäran
I lager
93 styck i lager
772,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
429,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×35 | M8×50 |
totallängd L | 309 | 237 |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4 000 | 1 300 |
spännlängd | 32 | 38 |
Typ | 6842 | 376725 3 |
totalhöjd H | 116 | 100 |
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |