{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6842 | |
hålavstånd g | 57 mm | |
hålavstånd e | 70 mm | |
Hålavstånd f | 65 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 55 mm | |
hål ⌀ d | 11 mm | |
spännlängd | 50 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 25 000 N | |
totalhöjd H | 179 mm | |
totallängd L | 460 mm | |
kontaktskruv | M12×50 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikelnummer | 376720 7 | |
EAN/GTIN | 4020772008598 | |
Tillverkarens nummer | 557404 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Tryck- ochdragspännare, Typ: 7
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 466,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
332,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
613 styck i lager
290,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
274,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 25 000 N | 450 N | ||
spännhöjd h till skruvmitt | 55 mm | 12,7 mm | ||
spännlängd | 50 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842 | 376715 0 | ||
totalhöjd H | 179 mm | 38 mm | ||
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |