Tryck- ochdragspännare 5

Art-nr: 376720 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6842
hålavstånd g 41 mm
hålavstånd e 41 mm
Hålavstånd f 50 mm
spännhöjd h till skruvmitt 38 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
spännlängd 40 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 10 000 N
totalhöjd H 137,5 mm
totallängd L 380 mm
kontaktskruv M12×50 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376720 5
EAN/GTIN 4020772008581
Tillverkarens nummer 557403

Benämning

Utförande:

  • Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
  • Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
  • Grundstomme av aducerjärn.
  • Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
  • Seghärdad tryckskruv.

Användningsdata:

  • För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
  • Som tryck- och dragspännare.
  • För montering i speciella fastspänningsanordningar.
  • För fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen