{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännkraft | 3 000 N | |
automatisk höjdutjämning S | 13 mm | |
maximal spännhöjd | 35 mm | |
kontaktskruv | M8×50 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikelnummer | 376410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953346 | |
Tillverkarens nummer | 376410 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tryck- och dragspännare variabel, Typ: 25
på begäran
I lager
613 styck i lager
290,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
332,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
274,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×50 mm | M4×20 mm | M6×37 mm |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 450 N | ||
spännhöjd h till skruvmitt | 12,7 mm | ||
spännlängd | 16 mm | ||
Typ | 376715 0 | ||
totalhöjd H | 38 mm | ||
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |