{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 376725 3 | |
spännlängd | 38 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 1 300 N | |
totalhöjd H | 100 mm | |
totallängd L | 237 mm | |
kontaktskruv | M8×50 mm | |
gänga framtill på spännaren | M20×1,5 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikelnummer | 376725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226792 | |
Tillverkarens nummer | 376725 3 |