Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 2

Art-nr: 376620 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6830NIJ
hålavstånd e 26 mm
Hålavstånd f 19,5-29,5 mm
hål ⌀ d 5,6 mm
spännhöjd H 24 mm
spännkraft P1 1 000 N
spännkraft P2 1 200 N
totalhöjd 45 mm
totallängd 162 mm
kontaktskruv M6×35 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376620 2
EAN/GTIN 4020772008956
Tillverkarens nummer 557441

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 2

Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 2

på begäran
I lager
25 styck i lager
694,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
251,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
kontaktskruv M6×35 M6×40
hål ⌀ d 5,6 5,5
totalhöjd 45 54
spännkraft P1 1 000 1 200
spännkraft P2 1 200 1 400
Typ 6830NIJ 376625 2
spännhöjd H 24 24

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen