Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 1

Art-nr: 376620 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6830NIJ
hålavstånd e 13-14,5 mm
Hålavstånd f 19,7 mm
hål ⌀ d 5,2 mm
spännhöjd H 19 mm
spännkraft P1 800 N
spännkraft P2 1 100 N
totalhöjd 30 mm
totallängd 120 mm
kontaktskruv M5×30 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376620 1
EAN/GTIN 4020772008949
Tillverkarens nummer 557440

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 1

Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 1

på begäran
I lager
35 styck i lager
641,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
337 styck i lager
235,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
kontaktskruv M5×30 M5×30
hål ⌀ d 5,2 5,2
totalhöjd 30 38
spännkraft P1 800 460
spännkraft P2 1 100 700
hålavstånd e 13-14,5 13,5
spännhöjd H 19 18

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen