{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6830NIJ | |
hålavstånd e | 11,5-14,5 mm | |
Hålavstånd f | 16 mm | |
hål ⌀ d | 4,6 mm | |
spännhöjd H | 14,5 mm | |
spännkraft P1 | 250 N | |
spännkraft P2 | 400 N | |
totalhöjd | 23 mm | |
totallängd | 79 mm | |
kontaktskruv | M4×25 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376620 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008932 | |
Tillverkarens nummer | 557439 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snabbspännare med vågrät fot, rostfri 0
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
453,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
379 styck i lager
171,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M4×25 | M4×20 |
hål ⌀ d | 4,6 | 4,3 |
totallängd | 79 | 77 |
spännkraft P2 | 400 | 380 |
hålavstånd e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Produktslag | Snabbspännare | Snabbspännare |
spännhöjd H | 14,5 | 8 |