Hög mutter M8

Art-nr: 375385 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6330B
Gänga M8
totallängd 12 mm
Nyckelvidd SW 13 mm
Hörnmått e 14,4 mm
krag-⌀ 18 mm
Flänshöjd 3,5 mm
Produktslag Mutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375385 M8
EAN/GTIN 4020772082376
Tillverkarens nummer 82370

Benämning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen