• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hög mutter, Gänga: M6

Art-nr.: 375385 M6
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6330B
Gänga M6
totallängd 9 mm
Nyckelvidd SW 10 mm
Hörnmått e 11,05 mm
Produktslag Mutter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 375385 M6
Kopiera
EAN/GTIN 4020772082369
Kopiera
Tillverkarens nummer 82362
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.