Hög mutter M16

Art-nr: 375385 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
671 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6330B
Gänga M16
totallängd 24 mm
Nyckelvidd SW 24 mm
Hörnmått e 26,8 mm
krag-⌀ 31 mm
Flänshöjd 5 mm
Produktslag Mutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375385 M16
EAN/GTIN 4020772082413
Tillverkarens nummer 82412

Benämning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gänga Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen