Hög mutter M10

Art-nr: 375385 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
341 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6330B
Gänga M10
totallängd 15 mm
Nyckelvidd SW 16 mm
Hörnmått e 17,8 mm
krag-⌀ 22 mm
Flänshöjd 4 mm
Produktslag Mutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375385 M10
EAN/GTIN 4020772082352
Tillverkarens nummer 82354

Benämning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen