Spännjärn bockade 11X100 mm

Art-nr: 371800 11X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6316
Norm DIN 6316
slitsbredd 11 mm
totallängd 100 mm
höjd H 30 mm
Höjd H2 15 mm
Bredd 30 mm
för spännskruvar M10
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371800 11X100
EAN/GTIN 4020772071042
Tillverkarens nummer 71043

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen