Spännjärn bockade 22X160 mm

Art-nr: 371800 22X160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6316
Norm DIN 6316
slitsbredd 22 mm
totallängd 160 mm
höjd H 60 mm
Höjd H2 30 mm
Bredd 60 mm
för spännskruvar M20; M22
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371800 22X160
EAN/GTIN 4020772071080
Tillverkarens nummer 71084

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen