Spännjärn bockade 18X160 mm

Art-nr: 371800 18X160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6316
Norm DIN 6316
slitsbredd 18 mm
totallängd 160 mm
höjd H 50 mm
Höjd H2 25 mm
Bredd 50 mm
för spännskruvar M16; M18
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 371800 18X160
EAN/GTIN 4020772071073
Tillverkarens nummer 71076

Benämning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen