{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
slitsbredd | 9 mm | |
totallängd | 80 mm | |
höjd H | 24 mm | |
Höjd H2 | 12 mm | |
Bredd | 25 mm | |
för spännskruvar | M8 | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 371800 9X80 | |
EAN/GTIN | 4020772071035 | |
Tillverkarens nummer | 71035 |