NC-högtrycksskruvstycke 160

Art-nr.: 360565 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HOLEX NC
Typ 160
spännkraft upp till max 60 kN
maximal spännvidd 317 mm
vikt 67 kg
totallängd L 573 mm
grundhållarlängd a 530 mm
grundhållarbredd B 164 mm
spännvidd b 0 mm - 245 mm
Grundstomhöjd c −0,02 110 mm
Totalhöjd F 159,8 mm
Spännvidd d 72 mm - 317 mm
g 21 mm
Längsgående spår l H8 20 mm
Krysspår n H7 20 mm
r 174 mm
t 70 mm
färgkod för passande tillbehör HOLEX NC
Antal gänga för arbetsstyckanslag 2
Nyckelvidd SW 14 mm
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360565 160
EAN/GTIN 4062406401481
Tillverkarens nummer 360565 160

Benämning

Utförande:

Små yttermått– Optimalt förhållande mellan spännområde och totallängd.
Steglös inställning – 100 % spännkraft vid 360°.
Mycket styv grundstomme av segjärn GJS-60, över- och undersidan slipade.
Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
  • Gänga på båda sidor (M8), för fastsättning av ett arbetsstyckstopp.
  • Slitstark kraftförstärkare
  • Exakta uppriltningsspår.
  • Utloppsöppning på sidan för borttransport av spån och kylvätska.
  • Underhållssnål högtrycksspindel – Konstant tryckkapacitet genom slitstark mekanisk kraftförstärkare.

Kännetecken:

  • Helkapslad, underhållssnål och nitrerad spindel.
  • Förhöjd funktionssäkerhet.
  • Optimerat spånskydd.
  • Minimerat rengöringsbehov.

Användningsdata:

Kan användas horisontalt. Mångsidigt användbart spännverktyg för fleroperationsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 blockbackar och 1 handvev.

Specialtillbehör:

Spännkonsol nr 360579.
Uppriktnings- och fixeringssats nr 360530.
Vanliga backfabrikat t.ex. nr 361400361660, nr 361295361298.
Arbetsstyckstopp och vev nr 360555; 360800.
Backar med snabbytessystem nr 361293 125 och 361294 125.

Anmärkning:

Uppriktningsmåtten inte kompatibla med andra dabrikat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


NC-högtrycksskruvstycke  160

NC-högtrycksskruvstycke 160

på begäran
I lager
13 styck i lager
38 943,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
53 814,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande Nollpunktspännsystem
färgkod för passande tillbehör HOLEX NC HiPo
totallängd L 573 mm 645 mm
vikt 67 kg 65 kg
grundhållarlängd a 530 mm 560 mm
spännkraft upp till max 60 kN 60 kN
Produktslag Maskinskruvstycke Maskinskruvstycke

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen