{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPoClamp | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
spännkraft upp till max | 60 kN | |
vikt | 65 kg | |
totallängd L | 645 mm | |
grundhållarlängd a | 560 mm | |
grundhållarbredd B | 160 mm | |
spännvidd b | 17 mm - 263 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 115 mm | |
Spännvidd d | 187 mm - 433 mm | |
backhöjd h | 49,8 mm | |
Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Krysspår n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Spåravstånd p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HiPo | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Tillverkarens nummer | 360465 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare 160
på begäran
I lager
8 styck i lager
54 949,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
39 764,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
färgkod för passande tillbehör | HiPo | HOLEX NC |
totallängd L | 645 mm | 573 mm |
vikt | 65 kg | 67 kg |
grundhållarlängd a | 560 mm | 530 mm |
Grundstomhöjd c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |