{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX NC | |
Typ | 125 | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
maximal spännvidd | 230 mm | |
vikt | 30 kg | |
totallängd L | 441 mm | |
grundhållarlängd a | 398,5 mm | |
grundhållarbredd B | 126 mm | |
spännvidd b | 0 mm - 182 mm | |
Grundstomhöjd c −0,02 | 95 mm | |
Totalhöjd F | 134,5 mm | |
Spännvidd d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Längsgående spår l H8 | 20 mm | |
Krysspår n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HOLEX NC | |
Antal gänga för arbetsstyckanslag | 2 | |
Nyckelvidd SW | 14 mm | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360565 125 | |
EAN/GTIN | 4062406401474 | |
Tillverkarens nummer | 360565 125 |