{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13/16 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 46 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 101,5 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Tillverkarens nummer | 871051 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra, Typ: 13/16
på begäran
I lager
188 styck i lager
1 594,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 205,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
287 styck i lager
1 200,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 46 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Borrdorn | B 16 | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 101,5 mm | 103 mm | 101,6 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |