{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
Typ | 6 | |
spännvidd | 0 mm - 6,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 32 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 65,6 mm | |
Borrdorn | B 10 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 10,094 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer |
341400 6
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4019208009544
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
871022
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |