{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 10/16 | |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 89,1 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341400 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189772 | |
Tillverkarens nummer | 871041 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra, Typ: 10/16
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 486,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Borrdorn | B 16 | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Typ | 10/16 | ||
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |