{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 43 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 92 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341425 10/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088354 | |
Tillverkarens nummer | 341425 10/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Självspännande borrchuck, Typ: 10/16
på begäran
I lager
124 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 43 mm | 40 mm |
Borrdorn | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 92 mm | 86 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |