Självspännande borrchuck, Typ: 13/16

Art-nr.: 341425 13/16
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
258 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 42,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 101,6 mm
Borrdorn B 16
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 341425 13/16
EAN/GTIN 4062406088378
Tillverkarens nummer 341425 13/16
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.
Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

Huvudsakligen för handborrmaskiner.
För montering på borrdorn nr 342300 −34 2887 eller direkt på maskinspindeln.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen